VIMAR SPA - VIW30292.C25B ALIMENTATORE USB C PD 25W BIANCO - 30292.C25B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 22.2 mm
Gerätehöhe - 52.8 mm
Gerätetiefe - 46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352761995
Artikelnummer
VIW30292.C25B
Herstellernummer
30292.C25B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco -1 modulo
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie