Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW30292.ACC ALIMENTATORE USB A+C 12W 2,4A 5V CANAPA - 30292.ACC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30292.ACC ALIMENTATORE USB A+C 12W 2,4A 5V CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2400 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 12000...24000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352689787

Artikelnummer

VIW30292.ACC

Herstellernummer

30292.ACC

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

2400 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

12000...24000 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7032

Gerätebreite:

2230 mm

Gerätehöhe:

5280 mm

Gerätetiefe:

4670 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa