Startseite

VIMAR SPA - VIW30292.AC15C ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M CANAPA - 30292.AC15C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30292.AC15C ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Gerätebreite - 22.2 mm

  • Gerätehöhe - 52.8 mm

  • Gerätetiefe - 46.7 mm

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352761971

Artikelnummer

VIW30292.AC15C

Herstellernummer

30292.AC15C

Hersteller

VIW

Farbe:

beige

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

46.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 1 modulo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie