VIMAR SPA - VIW30291.G PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V NERO - 30291.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 4
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352779730
Artikelnummer
VIW30291.G
Herstellernummer
30291.G
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Mit Klappdeckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
82.7 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
144.2 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
54.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


