Startseite

VIMAR SPA - VIW30291.C PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V CANAPA - 30291.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30291.C PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352779723

Artikelnummer

VIW30291.C

Herstellernummer

30291.C

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

82.7 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

144.2 mm

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

54.3 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, canapa