VIMAR SPA - VIW30290.G PRESA PER RASOIO 230V NERO - 30290.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352702608
Artikelnummer
VIW30290.G
Herstellernummer
30290.G
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Gerätebreite:
67.2 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
56.2 mm
Mit Einbaudose:
nein