Startseite

VIMAR SPA - VIW30135.G DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V NERO - 30135.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30135.G DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352713710

Artikelnummer

VIW30135.G

Herstellernummer

30135.G

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Bedienungsart:

Drucktaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230...230.01 V

Frequenz:

50...50.01 Hz

Steuerspannung:

230...230.01 V

Nennleistung ohmsche Last:

40...400 W

Nennleistung induktive Last:

40...300 VA

Nennleistung kapazitive Last:

40...300 VA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0...250 mm²

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.7 mm

Gerätetiefe:

48.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, nero