Startseite

VIMAR SPA - VIW30135.B DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V BIANCO - 30135.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30135.B DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Nennleistung ohmsche Last - 40...400 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352713673

Artikelnummer

VIW30135.B

Herstellernummer

30135.B

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

universal und LED Retrofit

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Nennleistung ohmsche Last:

40...400 W

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230.01 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Nennleistung kapazitive Last:

40...300 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50.01 Hz

Steuerspannung:

230...230.01 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

40...300 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

48.7 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

0...250 mm²

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.7 mm

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco