VIMAR SPA - VIW30044.G PASSACAVO CON SERRACAVO NERO - 30044.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352681033
Artikelnummer
VIW30044.G
Herstellernummer
30044.G
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo, nero


