Startseite

VIMAR SPA - VIW30044.C PASSACAVO CON SERRACAVO CANAPA - 30044.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30044.C PASSACAVO CON SERRACAVO CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7032

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352690547

Artikelnummer

VIW30044.C

Herstellernummer

30044.C

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, canapa