VIMAR SPA - VIW30044.B PASSACAVO CON SERRACAVO BIANCO - 30044.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo, bianco


