Startseite

VIMAR SPA - VIW30016.G INTERRUTTORE 2P 20AX BASCULANTE NERO - 30016.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30016.G INTERRUTTORE 2P 20AX BASCULANTE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352681880

Artikelnummer

VIW30016.G

Herstellernummer

30016.G

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Ausschalter 2x1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

30.4 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

38.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, nero. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie