Startseite

VIMAR SPA - VIW30000A.G INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE NERO - 30000A.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30000A.G INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Linea

EAN

8007352675070

Artikelnummer

VIW30000A.G

Herstellernummer

30000A.G

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

37.5 mm

Einbautiefe:

31.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)