VIMAR SPA - VIW25V4/35 PANNELLO A/V CON 4 PULSANTI GRIGIO SABL - 25V4/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - stehend
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Koppelbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199935
Artikelnummer
VIW25V4/35
Herstellernummer
25V4/35
Hersteller
VIW
Montageart:
stehend
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Koppelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamthöhe:
153.5 mm
Gesamttiefe:
35 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Pannello audio e video con 4 pulsanti, grigio sablé


