VIMAR SPA - VIW25V0/35 PANNELLO A/V SENZA PULSANTI GRIGIO SABL - 25V0/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - stehend
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Koppelbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199911
Artikelnummer
VIW25V0/35
Herstellernummer
25V0/35
Hersteller
VIW
Montageart:
stehend
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamthöhe:
153.5 mm
Gesamttiefe:
35 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Pannello audio e video senza pulsanti, grigio sablé


