Startseite

VIMAR SPA - VIW2561/35 PANNELLO CON BUCA POSTA GRIGIO SABL - 2561/35

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW2561/35 PANNELLO CON BUCA POSTA GRIGIO SABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Koppelbar - ja

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Anzahl der Modulplätze - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406185792

Artikelnummer

VIW2561/35

Herstellernummer

2561/35

Hersteller

VIW

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Koppelbar:

ja

Anzahl der Briefkästen:

1

Anzahl der Modulplätze:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Gesamtbreite:

395 mm

Gesamthöhe:

153.5 mm

Gesamttiefe:

35 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Zeitungsfach:

ja

Pannello con foro buca posta, grigio sablé