Startseite

VIMAR SPA - VIW22761.RN.03 DUE TASTI TONDO ELETTROMECC. ILLUM. GRIG - 22761.RN.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22761.RN.03 DUE TASTI TONDO ELETTROMECC. ILLUM. GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352744202

Artikelnummer

VIW22761.RN.03

Herstellernummer

22761.RN.03

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Polzahl:

0

Rückmeldekontakt:

nein

Anzahl der Wendetaster:

0

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Gerätetiefe:

8.9 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

15 mm

Gerätehöhe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Due tasti Tondo intercambiabili per comandi elettromeccanici, illuminabili, grigio antracite

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie