VIMAR SPA - VIW22751.3.82 DUE TASTI FLAT DIMMER ORO - 22751.3.82

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352621367
Artikelnummer
VIW22751.3.82
Herstellernummer
22751.3.82
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
100
Polzahl:
2
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Gerätetiefe:
8.25 mm
Transparent:
nein
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
15 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


