Startseite

VIMAR SPA - VIW22751.1.11 DUE TASTI FLAT SIMBOLI ON/OFF NICHEL - 22751.1.11

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22751.1.11 DUE TASTI FLAT SIMBOLI ON/OFF NICHEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352621121

Artikelnummer

VIW22751.1.11

Herstellernummer

22751.1.11

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Gerätetiefe:

8.25 mm

Transparent:

nein

Gerätebreite:

15 mm

Gerätehöhe:

15 mm

Due tasti Flat intercambiabili, simboli ON e OFF, nichel spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie