Startseite

VIMAR SPA - VIW22695.RN.12 PLACCA 3MX6 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ. - 22695.RN.12

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22695.RN.12 PLACCA 3MX6 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352743885

Artikelnummer

VIW22695.RN.12

Herstellernummer

22695.RN.12

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.15 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 3 moduli BS per sei comandi Tondo, metallo, bronzo scuro spazzolato