Startseite

VIMAR SPA - VIW22695.11 PLACCA 3MX6 BS FLAT NICHEL SPAZZOLATO - 22695.11

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22695.11 PLACCA 3MX6 BS FLAT NICHEL SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352622760

Artikelnummer

VIW22695.11

Herstellernummer

22695.11

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

90 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Tiefe:

7.15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 3 moduli BS per sei comandi Flat, metallo, nichel spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie