Startseite

VIMAR SPA - VIW22692.RN.88 PLACCA 2MX4 TONDO ORO SATINATO - 22692.RN.88

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22692.RN.88 PLACCA 2MX4 TONDO ORO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007352743557

Artikelnummer

VIW22692.RN.88

Herstellernummer

22692.RN.88

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Gold

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.15 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 2 moduli per quattro comandi Tondo domotici/KNX, metallo, oro satinato