Startseite

VIMAR SPA - VIW22689.RN.5.12 PLACCA 5MX5 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ. - 22689.RN.5.12

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22689.RN.5.12 PLACCA 5MX5 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352743397

Artikelnummer

VIW22689.RN.5.12

Herstellernummer

22689.RN.5.12

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

159.3 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Transparent:

nein

Einbaubreite:

159.3 mm

Tiefe:

10.15 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 5 moduli BS per cinque comandi Tondo, metallo, bronzo scuro spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie