Startseite

VIMAR SPA - VIW22684.4.03 PLACCA 4MX4 FLAT GRIGIO ANTRACITE - 22684.4.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22684.4.03 PLACCA 4MX4 FLAT GRIGIO ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352655898

Artikelnummer

VIW22684.4.03

Herstellernummer

22684.4.03

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7043

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

144.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

7.15 mm

Einbaubreite:

144.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 4 moduli per quattro comandi Flat, metallo, grigio antracite

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie