Startseite

VIMAR SPA - VIW22683.3.01 PLACCA 3MX3 FLAT BIANCO MATT - 22683.3.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22683.3.01 PLACCA 3MX3 FLAT BIANCO MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352622142

Artikelnummer

VIW22683.3.01

Herstellernummer

22683.3.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

7.15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 3 moduli per tre comandi Flat, metallo, bianco matt

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie