Startseite

VIMAR SPA - VIW22683.2.12 PLACCA 3MX2 FLAT BRONZO SCURO SPAZZ. - 22683.2.12

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22683.2.12 PLACCA 3MX2 FLAT BRONZO SCURO SPAZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352622401

Artikelnummer

VIW22683.2.12

Herstellernummer

22683.2.12

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

7.15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Placca 3 moduli per due comandi Flat, metallo, bronzo scuro spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie