Startseite

VIMAR SPA - VIW22669.87 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 BRONZO ANTICO - 22669.87

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22669.87 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 BRONZO ANTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352671003

Artikelnummer

VIW22669.87

Herstellernummer

22669.87

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

303 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.2 mm

Einbaubreite:

303 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), metallo esclusivo, bronzo antico spazzolato

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie