Startseite

VIMAR SPA - VIW22669.86 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 RAME SPAZZOLATO - 22669.86

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22669.86 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 RAME SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Eikon EXÉ

EAN

8007352677326

Artikelnummer

VIW22669.86

Herstellernummer

22669.86

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

3012

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

303 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.2 mm

Einbaubreite:

303 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), metallo esclusivo, rame spazzolato