Startseite

VIMAR SPA - VIW22669.72 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 BIANCO CANAPA - 22669.72

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22669.72 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 BIANCO CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352669147

Artikelnummer

VIW22669.72

Herstellernummer

22669.72

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

303 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Einbaubreite:

303 mm

Tiefe:

10.6 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), cristallo, bianco canapa

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie