VIMAR SPA - VIW22668.52 PLACCA 8M COFFEE BROWN - 22668.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - braun
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352608153
Artikelnummer
VIW22668.52
Herstellernummer
22668.52
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
braun
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
156.1 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
156.1 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8028
Transparent:
nein
Einbaubreite:
156.1 mm
Tiefe:
8.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
156.1 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


