Startseite

VIMAR SPA - VIW22668.51 PLACCA 8M BIANCO CALACATTA - 22668.51

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22668.51 PLACCA 8M BIANCO CALACATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352608146

Artikelnummer

VIW22668.51

Herstellernummer

22668.51

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

156.1 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

156.1 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Transparent:

nein

Einbaubreite:

156.1 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

156.1 mm

Placca 8 moduli, pietra lavorata, bianco calacatta

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie