VIMAR SPA - VIW22668.31 PLACCA 8M ROVERE - 22668.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - Holz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352610378
Artikelnummer
VIW22668.31
Herstellernummer
22668.31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
Holz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
156 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
156 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
156 mm
Tiefe:
8.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
156 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


