VIMAR SPA - VIW22668.21 PLACCA 8M SAVANA - 22668.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352610064
Artikelnummer
VIW22668.21
Herstellernummer
22668.21
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
156.1 mm
Höhe:
156.1 mm
Tiefe:
9.6 mm
Einbaubreite:
156.1 mm
Einbauhöhe:
156.1 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


