VIMAR SPA - VIW22657.71 PLACCA 7M BIANCO LATTE - 22657.71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352607903
Artikelnummer
VIW22657.71
Herstellernummer
22657.71
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
7
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
212 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Einbaubreite:
212 mm
Tiefe:
10.55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


