Startseite

VIMAR SPA - VIW22649.88 PLACCA 5M BS ORO SATINATO - 22649.88

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22649.88 PLACCA 5M BS ORO SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Eikon EXÉ

EAN

8007352655454

Artikelnummer

VIW22649.88

Herstellernummer

22649.88

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Gold

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

159.3 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

7.15 mm

Einbaubreite:

159.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 5 moduli BS, metallo, oro satinato