Startseite

VIMAR SPA - VIW22649.21 PLACCA 5M BS SAVANA - 22649.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22649.21 PLACCA 5M BS SAVANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

Eikon EXÉ

EAN

8007352610088

Artikelnummer

VIW22649.21

Herstellernummer

22649.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Leder

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

159.3 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

11.55 mm

Einbaubreite:

159.3 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 5 moduli BS, pelle naturale, savana