VIMAR SPA - VIW22648.53 PLACCA 3M BS NERO MARQUINA - 22648.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352610316
Artikelnummer
VIW22648.53
Herstellernummer
22648.53
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
90 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Transparent:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Tiefe:
10.55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


