Startseite

VIMAR SPA - VIW22644.81 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 NICHEL - 22644.81

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22644.81 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 NICHEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352671027

Artikelnummer

VIW22644.81

Herstellernummer

22644.81

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

232 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

232 mm

Tiefe:

10.15 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), metallo lucido, nichel

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie