Startseite

VIMAR SPA - VIW22642.87 PLACCA 2M BRONZO ANTICO SPAZZOLATO - 22642.87

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22642.87 PLACCA 2M BRONZO ANTICO SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352609648

Artikelnummer

VIW22642.87

Herstellernummer

22642.87

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

7013

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

10.15 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 2 moduli, metallo esclusivo, bronzo antico spazzolato

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie