Startseite

VIMAR SPA - VIW22108 MECC. PULS. 1P NO 10A ASSIALE FLAT/TONDO - 22108

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22108 MECC. PULS. 1P NO 10A ASSIALE FLAT/TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352621411

Artikelnummer

VIW22108

Herstellernummer

22108

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Gerätetiefe:

43.7 mm

Transparent:

nein

Gerätehöhe:

49 mm

Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie