Startseite

VIMAR SPA - VIW22061.88 PULSANTE COMMUTATORE 2P10A VINT.ORO SAT. - 22061.88

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW22061.88 PULSANTE COMMUTATORE 2P10A VINT.ORO SAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352655393

Artikelnummer

VIW22061.88

Herstellernummer

22061.88

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

230 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Gerätetiefe:

63.1 mm

Transparent:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

48.8 mm

Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale, oro satinato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie