VIMAR SPA - VIW21669.06 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 NERO ZAFFIRO - 21669.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352435445
Artikelnummer
VIW21669.06
Herstellernummer
21669.06
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
8
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
8
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
95.4 mm
Höhe:
308.4 mm
Tiefe:
9.6 mm
Einbaubreite:
95.4 mm
Einbauhöhe:
308.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm