Startseite

VIMAR SPA - VIW21669.04 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 BRONZO CHIARO - 21669.04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Eikon EVO

EAN

8007352435483

Artikelnummer

VIW21669.04

Herstellernummer

21669.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

RAL-Nummer (ähnlich):

8008

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

95.4 mm

Höhe:

308.4 mm

Tiefe:

9.6 mm

Einbaubreite:

95.4 mm

Einbauhöhe:

308.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), alluminio, bronzo chiaro