Startseite

VIMAR SPA - VIW21668.G10 PLACCA 8M ORO TOTALE SATINATO - 21668.G10

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21668.G10 PLACCA 8M ORO TOTALE SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352563490

Artikelnummer

VIW21668.G10

Herstellernummer

21668.G10

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

154.7 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

154.7 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Einbaubreite:

154.7 mm

Tiefe:

10.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

154.7 mm

Placca 8 moduli (4+4), alluminio nobilitato e cornice dorata, oro totale satinato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie