Startseite

VIMAR SPA - VIW21667.71 PLACCA 5MBS (2+BLANK+2) ACQUA - 21667.71

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21667.71 PLACCA 5MBS (2+BLANK+2) ACQUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 10

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352557215

Artikelnummer

VIW21667.71

Herstellernummer

21667.71

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

10

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

5

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

163 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9018

Transparent:

nein

Einbaubreite:

163 mm

Tiefe:

17.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2), cristallo, acqua

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie