VIMAR SPA - VIW21667.41 PLACCA 5MBS (2+BLANK+2) GLACIER ICE - 21667.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 10
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352566736
Artikelnummer
VIW21667.41
Herstellernummer
21667.41
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
10
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
5
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
163 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Einbaubreite:
163 mm
Tiefe:
17.3 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
95.4 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


