Startseite

VIMAR SPA - VIW21664.22 PLACCA 4M TABACCO - 21664.22

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21664.22 PLACCA 4M TABACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Leder

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352566699

Artikelnummer

VIW21664.22

Herstellernummer

21664.22

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Leder

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

140.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

106 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

8003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

140.5 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

106 mm

Placca elettronica 4 moduli, pelle naturale, tabacco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie