Startseite

VIMAR SPA - VIW21662.73 PLACCA 2M GRIGIO PERLA - 21662.73

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21662.73 PLACCA 2M GRIGIO PERLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352496842

Artikelnummer

VIW21662.73

Herstellernummer

21662.73

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95.4 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95.4 mm

Tiefe:

17.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Placca elettronica 2 moduli, cristallo, grigio perla

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie