VIMAR SPA - VIW21662.31 PLACCA 2M NOCE ITALIANO - 21662.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Holz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352570641
Artikelnummer
VIW21662.31
Herstellernummer
21662.31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Holz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95.4 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
8025
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95.4 mm
Tiefe:
8.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
95.4 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


