Startseite

VIMAR SPA - VIW21653.75 PLACCA 3M SPECCHIO BRONZATO - 21653.75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352418851

Artikelnummer

VIW21653.75

Herstellernummer

21653.75

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

118 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

106 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

118 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

106 mm

Placca 3 moduli, cristallo, specchio bronzato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie